Vikan(ヴァイカン)
ハンドル
1600mmの通水ハンドル
用途
通水ブラシと合せてお使いください
材質
アルミニウム
色
黒
長さ(mm)
1600
質量(g)
580
耐熱温度(℃)
50
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44165863
299152
1600
¥
8,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください