Vikan(ヴァイカン)
フロアブルーム
広いフロアを効率的に清掃できる大型タイプのフロアブルームです。
用途
床、荷台の床掃除
材質
ボディ部=木製、フィラメント=PVC
寸法(mm)
630×65×160
色
黒
質量(g)
1000
耐熱温度(℃)
60
危険物の類別
非危険物
毛のかたさ
ハード
内容量
1個
注意
※ハンドルが別途必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44165879
311752
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください