Vikan(ヴァイカン)
シートブラシ
車内の細かな隙間、シートのゴミを簡単に清掃できます。毛先が割れていないので、しつこい汚れの清掃に最適です。
用途
車内のシート清掃
材質
ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル
寸法(mm)
280×30×45
色
黒
質量(g)
153
耐熱温度(℃)
100
危険物の類別
非危険物
毛のかたさ
ハード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44165888
450052
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください