曜日別特売

シートブラシ

シートブラシ - Vikan(ヴァイカン)シートブラシ - Vikan(ヴァイカン)シートブラシ - Vikan(ヴァイカン)シートブラシ - Vikan(ヴァイカン)
(2件のレビュー)

車内の細かな隙間、シートのゴミを簡単に清掃できます。

用途車内のシート清掃材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)280×30×55質量(g)168耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44165897450252
1,650
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44165897
2023-10-18
用途: シートの清掃

思ったより毛先は柔らかめでシートには優しそう。車内に常備しています。

対象商品 : 44165897
2020-02-29
用途: 車のシート清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

ゴミの掻き出しに使用しています。なかなか良いのですがもう少し細身であればなお良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする