曜日別特売

フロントガラス用ワイパー交換用スポンジ

フロントガラス用ワイパー交換用スポンジ - Vikan(ヴァイカン)フロントガラス用ワイパー交換用スポンジ - Vikan(ヴァイカン)フロントガラス用ワイパー交換用スポンジ - Vikan(ヴァイカン)

フロントガラス用ワイパー473952の交換用スポンジです。

用途フロントガラスの清掃、水切りに材質ゴム、スポンジ寸法(mm)200×50×75質量(g)110耐熱温度(℃)70危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※他のヴァイカンハンドルとの接続は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44165906473852
1,850
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする