曜日別特売

フロントガラス用ワイパー

フロントガラス用ワイパー - Vikan(ヴァイカン)フロントガラス用ワイパー - Vikan(ヴァイカン)フロントガラス用ワイパー - Vikan(ヴァイカン)フロントガラス用ワイパー - Vikan(ヴァイカン)

汚れを落とすスポンジと水切りワイパーで効率的にガラス面の洗浄が可能です。
スポンジ部は丈夫なネットで補強されています。ハンドルはアジャスター機能で700~1250mmに伸縮できます。(ヘッド部は交換可能です。)

用途フロントガラスの清掃、水切りに材質ゴム、スポンジ長さ(mm)700-1250寸法(mm)700-1250×200×75質量(g)300耐熱温度(℃)70危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44165915473952
5,300
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする