曜日別特売
(1件のレビュー)

ロングタイプなので大型車のホイール回りも素早く簡単に洗浄できます。

用途ホイールの洗浄に最適です材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)410×60×60質量(g)320耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44165924522252
2,200
2,088
2,297(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: タイヤブラシとして

トラックのタイヤブラシとして使っています。
ほどよい硬さで気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする