ハンドブラシ(ホイール用)

ハンドブラシ(ホイール用) - Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシ(ホイール用) - Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシ(ホイール用) - Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシ(ホイール用) - Vikan(ヴァイカン)
(2件のレビュー)

ブラシボディーの周りをゴムで保護しているのでホイールを傷つけにくいです。

用途ホイールのフチの洗浄に最適です。材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)280×45×55質量(g)129耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44165958525252
2,450
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44165958
2023-10-18
用途: タイヤ及びホイールの清掃

毛先が柔らかくタイヤやホイールの面でも使えます。もう少し柄が長い方がタイヤハウスの奥も洗いやすいです。

対象商品 : 44165958
2020-09-17
用途: タイヤハウス洗浄用
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで使いやすい。
タイヤハウス洗浄用としては、最高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする