Vikan(ヴァイカン)
ホイールブラシ
(1件のレビュー)
毛丈が二段構造のホイールブラシ。
用途
ホイールの隙間等を洗浄するのに最適です。
材質
ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル
寸法(mm)
40-60×330
色
黒
質量(g)
86
耐熱温度(℃)
100
危険物の類別
非危険物
毛のかたさ
ハード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44165967
525352
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください