ネイルブラシ

ネイルブラシ - Vikan(ヴァイカン)ネイルブラシ - Vikan(ヴァイカン)
(1件のレビュー)

ブラシ面が幅広く使いやすくなっています。毛はポリエステルなので耐久性に優れています。

用途爪の間に入った汚れを落とすのに最適なブラシです。材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)123×48×38質量(g)87耐熱温度(℃)100毛のかたさハード繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44165985644052
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 手洗い用
製造業

色違いでリピート買いしています。ブラシがしっかりしているのに痛くない。へたりにくいので長く使えてます。悪くなってきたら、シンクの掃除などに使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする