6極ヒューズブロック

6極ヒューズブロック - BRIDGE
(3件のレビュー)
用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数6極適合規格平型ヒューズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44166764
4,780
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44166764
2024-05-25
用途: 旧ミニのメインヒューズBOX修理
自動車・二輪車・自転車関連業

現車はガラス管ヒューズ仕様の為接触不良になり易く今回電気系統リニューアル作業時にアツップデートしました、見た目も違和感無く満足です

対象商品 : 44166764
2021-06-10
用途: バイク修理
朝美屋

蓋にパッキンが入っていたりと芸が細かいです。
良いと思います。

対象商品 : 44166764
2020-12-03
用途: 車の管ヒューズボックスからの交換です。
農・林・水産業

思ったパーツが見つかって良かったです。迅速な対応で満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする