曜日別特売

出雲屋 炭八 スマート小袋

出雲屋 炭八 スマート小袋 - 出雲カーボン出雲屋 炭八 スマート小袋 - 出雲カーボン出雲屋 炭八 スマート小袋 - 出雲カーボン出雲屋 炭八 スマート小袋 - 出雲カーボン出雲屋 炭八 スマート小袋 - 出雲カーボン出雲屋 炭八 スマート小袋 - 出雲カーボン出雲屋 炭八 スマート小袋 - 出雲カーボン出雲屋 炭八 スマート小袋 - 出雲カーボン
(8件のレビュー)

空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。
衣装ケースや隙間、バッグの中など狭い場所に使用。二重不織布包装。衣装ケースの中に入れて大切な衣類を守る。
シンク下や洗面所に置いて独特のニオイを取り除きます。皮製のバッグを保管する際、中に入れておくと安心。
<使用方法>衣装ケースの中に1~3袋を設置。シンク下や洗面所には3袋が目安。狭い場所で湿気やニオイが気になるところに使用。
半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。

材質袋/不織布成分中身/針葉樹を原料とした木炭サイズ(cm)幅19×奥行19×厚さ2.5/袋内容量1セット(0.4L×3袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44166938-
2,250
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: トイレに設置
サービス業

トイレの柵のところに置きました。空気がきれいになったと思います。

2025-08-05
用途: 湿気取り
サービス業

ロッカー・トイレ等の湿気取りの代わりに置いてあります。
無臭で交換不要なので、安全です。

対象商品 : 44166938
2025-05-28
用途: 引き出しやカバンの中
その他業種

大きさが手頃でカバンや引き出しに入れられるのが良いです。交換をしないでずっと使用する事が出来るのが本当に良いです。

対象商品 : 44166938
2024-06-19
用途: 自宅で使用
ストーンキャッスル石の城

スタイリッシュなパッケージなので
このままポンと置けて便利です。
大きなサイズのものが品切れしていたので
今回は次に大きなパックであるこちらを購入しました。
今度は大きなパックを購入しようと思います。

2023-10-16
用途: 洋服たんすの消臭、除湿
その他業種

今年の夏は暑くて湿気も多く洋服ダンス用に購入しました。使い捨てではないので気持ちよく使えます。臭いも随分と違う気がします。

2023-05-23
用途: 備蓄品のコンテナBOXで湿気とり

メーカーに問い合わせたところ、備蓄品保存の湿気とりにこちらが良いと教えていただきました。食品が入ったコンテナBOXに1つずつ入れてあります。

対象商品 : 44166938
2022-03-24
用途: 保存用
建設業・工事業

小袋だが思ってた以上に大きくて、場所をとる。
サイズを見ないで購入してしまったので確認は大事だと思った。

2021-06-17
用途: たんす クローゼット 下駄箱 食器棚の中 布団の隙間の調湿
その他業種

まだ実感はありませんが、家の建築の床下にも使っていると知り、期待してます。
使い捨ての除湿剤とは違い、半永久に使えるのも買うときは高くても納得できます。1年に2回取り替えていたので、プラスチックゴミを減らすことができて除湿剤を取り替える労力も要らなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする