曜日別特売

コンクリートドリル(回転・振動兼用)Mタイプ(セミロングサイズ)

コンクリートドリル(回転・振動兼用)Mタイプ(セミロングサイズ) - ハウスビーエム

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応
ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード

用途
回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に
振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に
全長(mm)240有効長(mm)150使用電動機電気ドリル・振動ドリル内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44167166M-6.066
2,340
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44167175M-6.46.46.4
2,340
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44167184M-6.56.56.5
2,340
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44167193M-7.077
2,340
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44167218M-8.088
2,340
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
44167227M-8.58.58.5
2,380
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
44167254M-10.010.010
2,620
2,198
2,418(税込)
13日以内出荷
返品不可
44167263M-10.510.510.5
2,660
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
44167297M-12.012.010
2,670
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
44167306M-12.512.510
2,780
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
44167367M-14.514.510
2,940
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
44167376M-15.015.010
2,940
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
44167385M-16.016.010
3,340
2,598
2,858(税込)
当日出荷
44167209M-7.57.57.5
2,050
取扱い終了
返品不可
44167236M-9.099
2,250
取扱い終了
返品不可
44167245M-9.59.59.5
2,300
取扱い終了
返品不可
44167279M-11.011.011
2,350
取扱い終了
返品不可
44167288M-11.511.511.5
2,350
取扱い終了
返品不可
44167315M-12.712.710
2,450
取扱い終了
返品不可
44167324M-13.013.010
2,450
取扱い終了
返品不可
44167333M-13.513.510
2,550
取扱い終了
返品不可
44167349M-14.014.010
2,550
取扱い終了
返品不可
44167358M-14.314.310
2,600
取扱い終了
返品不可
44167394M-16.516.510
3,150
取扱い終了
返品不可
44167403M-17.017.010
3,150
取扱い終了
返品不可
44167419M-17.517.510
3,250
取扱い終了
返品不可
44167428M-18.018.010
3,800
取扱い終了
返品不可
44167437M-18.518.510
3,850
取扱い終了
返品不可
44167446M-19.019.010
3,850
取扱い終了
返品不可
44167455M-19.519.510
4,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする