ハウスビーエム
コンクリートドリル(回転・振動兼用)MLタイプ(ロングサイズ)
充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応
ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途
回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に
振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に
全長(mm)
300
有効長(mm)
200
使用電動機
電気ドリル・振動ドリル
内容量
1個
全49種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
6
6.4
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
12.7
13.0
13.5
14.0
14.3
14.5
15.0
16.0
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
31.0
32.0
シャンク径(mm)
選択してください
6
6.4
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.0
10.5
11.0
11.5
13
49種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44167464
ML-6.0
6
6
¥
2,620
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44167473
ML-6.4
6.4
6.4
¥
2,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44167507
ML-8.0
8
8
¥
2,730
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44167489
ML-7.0
7
7
¥
2,550
取扱い終了
返品不可
44167498
ML-7.5
7.5
7.5
¥
2,550
取扱い終了
返品不可
44167516
ML-8.5
8.5
8.5
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
44167525
ML-9.0
9
9
¥
2,910
取扱い終了
44167534
ML-9.5
9.5
9.5
¥
2,970
取扱い終了
返品不可
44167543
ML-10.0
10.0
10.0
¥
3,080
取扱い終了
返品不可
44167559
ML-10.5
10.5
10.5
¥
3,080
取扱い終了
返品不可
44167568
ML-11.0
11.0
11.0
¥
3,080
取扱い終了
返品不可
44167577
ML-11.5
11.5
11.5
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
44167586
ML-12.0
12.0
10
¥
3,130
取扱い終了
返品不可
44167595
ML-12.5
12.5
10
¥
3,130
取扱い終了
返品不可
44167604
ML-12.7
12.7
10
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
44167613
ML-13.0
13.0
10
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
44167629
ML-13.5
13.5
10
¥
3,510
取扱い終了
返品不可
44167638
ML-14.0
14.0
10
¥
3,510
取扱い終了
返品不可
44167647
ML-14.3
14.3
10
¥
3,510
取扱い終了
返品不可
44167656
ML-14.5
14.5
10
¥
3,510
取扱い終了
返品不可
44167665
ML-15.0
15.0
10
¥
3,510
取扱い終了
返品不可
44167674
ML-16.0
16.0
10
¥
4,040
取扱い終了
返品不可
44167683
ML-17.0
17.0
10
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
44167699
ML-17.5
17.5
10
¥
4,310
取扱い終了
返品不可
44167708
ML-18.0
18.0
10
¥
4,750
取扱い終了
返品不可
44167717
ML-18.5
18.5
10
¥
4,750
取扱い終了
返品不可
44167726
ML-19.0
19.0
10
¥
4,750
取扱い終了
返品不可
44167735
ML-19.5
19.5
10
¥
5,650
取扱い終了
返品不可
44167744
ML-20.0
20.0
10
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
44167753
ML-20.5
20.5
10
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
44167769
ML-21.0
21.0
10
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
44167778
ML-21.5
21.5
10
¥
6,250
取扱い終了
返品不可
44167787
ML-22.0
22.0
10
¥
6,250
取扱い終了
返品不可
44167796
ML-22.5
22.5
10
¥
6,750
取扱い終了
返品不可
44167805
ML-23.0
23.0
10
¥
6,750
取扱い終了
返品不可
44167814
ML-24.0
24.0
10
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
44167823
ML-24.5
24.5
10
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
44167839
ML-25.0
25.0
13
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
44167848
ML-25.5
25.5
13
¥
7,750
取扱い終了
返品不可
44167857
ML-26.0
26.0
13
¥
8,250
取扱い終了
返品不可
44167866
ML-26.5
26.5
13
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
44167875
ML-27.0
27.0
13
¥
9,240
取扱い終了
返品不可
44167884
ML-28.0
28.0
13
¥
9,500
取扱い終了
返品不可
44167893
ML-28.5
28.5
13
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
44167909
ML-29.0
29.0
13
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
44167918
ML-29.5
29.5
13
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
44167927
ML-30.0
30.0
13
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
44167936
ML-31.0
31.0
13
¥
12,500
取扱い終了
返品不可
44167945
ML-32.0
32.0
13
¥
12,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください