ハウスビーエム
コンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ)
充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応
ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途
回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に
振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に
全長(mm)
150
有効長(mm)
90
使用電動機
電気ドリル・振動ドリル
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44167954
BL-3.0
3
3
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44167963
BL-3.2
3.2
3.2
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44167979
BL-3.8
3.8
3.8
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44167988
BL-4.0
4
4
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44167997
BL-4.3
4.3
4.3
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168006
BL-4.5
4.5
4.5
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168015
BL-4.8
4.8
4.8
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168024
BL-5.0
5
5
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168033
BL-5.3
5.3
5.3
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168049
BL-5.5
5.5
5.5
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168058
BL-6.0
6
6
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168067
BL-6.4
6.4
6.4
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください