曜日別特売

コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)

コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) - ハウスビーエム
(1件のレビュー)

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応
ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード

用途
回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に
振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に
使用電動機電気ドリル・振動ドリル内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44168076DB-3.0338545
770
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
44168085DB-3.23.23.28545
770
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
44168094DB-3.43.43.48545
770
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
44168103DB-3.53.53.58545
770
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
44168119DB-3.83.83.88545
770
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
44168128DB-4.0448545
770
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
44168146DB-4.34.34.38545
770
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
44168155DB-4.44.44.48545
670
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
44168164DB-4.54.54.58545
770
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
44168173DB-4.84.84.88545
770
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
44168189DB-5.0558545
810
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
44168207DB-5.35.35.310055
810
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
44168216DB-5.55.55.510055
810
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
44168225DB-6.06610055
870
619
681(税込)
8日以内出荷
返品不可
44168234DB-6.46.46.410055
870
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168243DB-6.56.56.510055
870
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
44168259DB-7.07712570
1,090
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168268DB-7.27.27.212570
1,090
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168277DB-7.57.57.512570
1,130
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168286DB-8.08812570
1,130
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168295DB-8.58.58.512570
1,190
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168304DB-9.09915090
1,470
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168313DB-9.59.59.515090
1,470
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168329DB-10.010.010.015090
1,590
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168338DB-10.510.510.515090
1,640
1,198
1,318(税込)
当日出荷
44168347DB-11.011.011.015090
1,710
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168356DB-11.511.511.515090
1,930
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168365DB-12.012.01015090
2,160
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168374DB-12.512.51015090
2,210
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168383DB-12.712.71015090
2,210
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168399DB-13.013.010160100
2,330
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168408DB-13.513.510160100
2,440
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168417DB-14.014.010160100
2,440
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168426DB-14.314.310160100
2,550
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168435DB-14.514.510160100
2,550
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168137DB-4.24.24.28545
670
取扱い終了
返品不可
44168198DB-5.25.25.28545
710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44168313
2024-01-19
用途: 機械のメンテナンス時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする