曜日別特売

ギザ軸コンクリートドリル(振動用)GLタイプ(ロングサイズ)

ギザ軸コンクリートドリル(振動用)GLタイプ(ロングサイズ) - ハウスビーエム

シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。
ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。
ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。

用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)150有効長(mm)90使用電動機振動ドリル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44168663GL-3.43.43.4
1,830
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168679GL-3.53.53.5
1,830
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168688GL-4.34.34.3
1,830
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする