曜日別特売

磁器タイル・カワラ用ドリル

磁器タイル・カワラ用ドリル - ハウスビーエム

回転専用で穴あけ出来るのでヒビ割れしにくい。
きれいな円径の穴あけが出来ます。
特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。
タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用出来ます。
従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。

用途磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)内容量1個
注意
※電気ドリルの回転数は800~1200が最も適しています。
※連続ご使用はさけてください。(3~3回連続で一旦水で冷却してください。)
※穴あけの際は電気ドリルを強く押えてください。又、重量のあるものをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44168706AK-11.011.09015011.0
1,940
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44168697AK-5.25.2551005.2
890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする