曜日別特売

六角軸ビットJ型 JRLタイプ(ロングサイズ)

六角軸ビットJ型 JRLタイプ(ロングサイズ) - ハウスビーエム

六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。
一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。

用途モルタル、ブロック、レンガ、コンクリート、磁器タイル瓦、窯業系サイディング、ALC、石膏ボード、合板、塩ビ等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)6.35(六角軸)全長(mm)120有効長(mm)75使用電動機充電インパクトドライバー/充電ドリルドライバー/電気ドリル・振動ドリル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44168715JRL-3.43.4
1,550
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
44168724JRL-3.53.5
1,550
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168733JRL-4.34.3
1,600
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする