曜日別特売

インパクトZ軸ビット

インパクトZ軸ビット - ハウスビーエム

ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。
アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。
アトムチップは対鉄筋性能も向上。
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。
新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。
ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。

用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。シャンク径SDSチャック使用電動機SDS軽量ハンマードリル内容量1個
全82種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
82種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44168776ZM- 4.54.5160100
1,600
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168785ZM- 4.84.8160100
1,600
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168794ZM- 5.05.0160100
1,630
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168803ZM- 5.35.3160100
1,630
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168819ZM- 5.55.5160100
1,630
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168828ZM- 6.06.0160100
1,700
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168837ZM- 6.46.4160100
1,700
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168846ZM- 8.58.5310235
4,200
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168864ZM-10.510.5310235
4,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168873ZM-12.012.0310235
4,850
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168889ZM-12.512.5310235
5,000
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168898ZM-12.712.7310235
5,000
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168907ZM-14.314.3310235
5,700
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168916ZM-14.514.5310235
5,700
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168925ZM-16.016.0310235
7,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168934ZM-17.017.0310235
7,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168943ZM-17.517.5310235
7,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168959ZM-18.018.0310235
8,200
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168968ZM-19.019.0310235
9,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168986ZM-20.020.0310235
9,100
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
44168995ZM-21.521.5310235
10,000
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169004ZM-22.022.0310235
10,000
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169013ZM-23.023.0310235
10,600
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169029ZM-24.024.0310235
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169038ZM-25.025.0310235
12,600
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169047ZM-28.028.0310235
13,600
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169056ZM-30.030.0310235
15,000
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169065ZM-32.032.0310235
16,400
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44169074ZL-10.010.0410335
4,800
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169083ZL-10.510.5410335
4,800
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169099ZL-11.011.0410335
6,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169108ZL-12.012.0410335
6,000
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169117ZL-12.512.5410335
6,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169126ZL-12.712.7410335
6,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169135ZL-13.013.0410335
7,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169144ZL-14.014.0410335
7,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169153ZL-14.314.3410335
7,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169169ZL-14.514.5410335
7,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169178ZL-15.015.0410335
8,600
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169187ZL-16.016.0410335
8,600
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169196ZL-16.516.5410335
8,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169205ZL-17.017.0410335
8,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169214ZL-17.517.5410335
8,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169223ZL-18.018.0410335
9,000
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169239ZL-19.019.0410335
10,000
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169248ZL-20.020.0410335
10,600
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169257ZL-21.521.5410335
12,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169266ZL-22.022.0410335
12,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169275ZL-23.023.0410335
12,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169284ZL-25.025.0410335
13,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする