ハウスビーエム
Z軸クロスビット
クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。
デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。
用途
デッキプレート+コンクリート、コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。
使用電動機
SDS軽量ハンマードリル
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44169573
XZ-8.5
8.5
100
160
¥
3,470
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169589
XZ-10.5
10.5
100
160
¥
3,680
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169598
XZ-12.0
12.0
100
160
¥
3,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169616
XZ-14.3
14.3
100
160
¥
4,410
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169625
XZ-14.5
14.5
100
160
¥
4,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169634
XZ-16.5
16.5
100
160
¥
5,880
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169643
XZ-18.0
18.0
100
160
¥
6,090
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169659
XZSL-12.0
12.0
250
1000
¥
17,640
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169668
XZSL-12.5
12.5
250
1000
¥
17,640
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169607
XZ-12.5
12.5
100
160
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください