曜日別特売

六角シャンククロスビット

六角シャンククロスビット - ハウスビーエム

クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。
デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。

用途デッキプレート+コンクリート、コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)13(六角軸)使用電動機ハンマードリル内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
刃径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24851638XHSL-19.0B【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)19800780
26,64017,900
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
44169677XH-10.5-10.5280160
6,890
取扱い終了
返品不可
44169686XH-12.0-12.0280160
7,100
取扱い終了
返品不可
44169695XH-12.5-12.5280160
7,100
取扱い終了
返品不可
44169704XH-14.3-14.3280160
7,330
取扱い終了
返品不可
44169713XH-14.5-14.5280160
7,330
取扱い終了
返品不可
44169729XH-16.5-16.5280160
7,770
取扱い終了
返品不可
44169738XH-18.0-18.0280160
8,440
取扱い終了
返品不可
44169747XHSL-14.5A-14.5650530
19,980
取扱い終了
返品不可
44169756XHSL-16.0A-16650530
19,980
取扱い終了
返品不可
44169765XHSL-19.0A-19650530
19,980
取扱い終了
返品不可
44169774XHSL-14.5B-14.5800780
26,640
取扱い終了
返品不可
44169783XHSL-16.0B-16800780
26,640
取扱い終了
返品不可
44169799XHSL-19.0B-19800780
26,640
取扱い終了
返品不可
44169808XHSL-22.0B-22800780
26,640
取扱い終了
返品不可
44169817XHSL-25.0B-25800780
26,640
取扱い終了
返品不可
44169826XHSL-16.0C-161000880
31,000
取扱い終了
返品不可
44169835XHSL-19.0C-191000880
31,000
取扱い終了
返品不可
44169844XHSL-22.0C-221000880
35,500
取扱い終了
返品不可
44169853XHSL-25.0C-251000880
35,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする