曜日別特売

六角シャンクドリル

六角シャンクドリル - ハウスビーエム

ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。
ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。

用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)13(六角軸)使用電動機ハンマードリル内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44169878HD-15.015.0280165
4,500
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169905HD-19.019.0280165
4,850
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169939HD-20.520.5280165
5,670
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169948HD-21.021.0280165
5,670
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169966HD-23.023.0280165
6,150
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
44169984HD-24.024.0280165
6,600
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170009HD-25.025.0280165
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170018HD-25.525.5280165
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170027HD-26.026.0280165
7,350
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
44170036HD-26.526.5280165
7,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170045HD-27.027.0280165
7,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170054HD-28.028.0280165
7,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170079HD-29.029.0280165
8,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170097HD-30.030.0280165
8,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170106HD-32.032.0280165
8,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170124HD-35.035.0280165
11,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170133HD-36.036.0280165
12,000
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170149HD-38.038.0280165
13,500
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170167LD-10.010.0505385
6,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170176LD-10.510.5505385
6,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170185LD-11.011.0505385
6,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170194LD-12.012.0505385
6,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170203LD-12.512.5505385
6,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170219LD-12.712.7505385
6,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170228LD-13.013.0505385
6,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170246LD-14.014.0505385
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170255LD-14.314.3505385
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170264LD-14.514.5505385
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170273LD-15.015.0505385
7,000
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170289LD-16.016.0505385
7,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170307LD-17.017.0505385
7,150
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170316LD-17.517.5505385
7,150
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170325LD-18.018.0505385
7,150
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170334LD-19.019.0505385
7,150
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170343LD-20.020.0505385
7,900
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170359LD-21.521.5505385
7,900
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170368LD-22.022.0505385
7,900
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170377LD-23.023.0505385
8,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170386LD-24.024.0505385
8,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170395LD-25.025.0505385
8,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170404LD-25.525.5505385
9,000
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170413LD-26.026.0505385
9,500
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170438LD-28.028.0505385
9,500
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170447LD-29.029.0505385
11,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170456LD-30.030.0505385
11,500
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170465LD-32.032.0505385
12,000
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170474LD-35.035.0505385
13,000
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170483LD-38.038.0505385
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170499LD-40.040.0505385
17,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170508SLD-14.5A14.5650500
18,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする