ハウスビーエム
テーパードリル
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的
六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
用途
コンクリート、石材等への穴あけ作業に。
シャンク径
テーパーアダプターに準じる
使用電動機
ハンマードリル
内容量
1個
全43種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
5.5
6.5
7
7.5
8
8.3
9
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.3
12.5
12.7
13.0
13.5
14.0
14.3
14.5
14.7
15.0
16.0
16.5
16.7
17.5
18.5
19.0
19.5
19.7
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
全長(mm)
選択してください
115
120
130
160
280
有効長(mm)
選択してください
60
65
75
110
230
43種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44170666
AT-6.5
6.5
115
60
¥
1,870
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170675
AT-7.0
7
115
60
¥
1,870
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170684
AT-7.5
7.5
115
60
¥
1,870
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170693
AT-8.0
8
115
60
¥
1,870
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170763
AT-12.7
12.7
120
65
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170824
AT-16.5
16.5
130
75
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170928
ATL-10.0
10.0
280
230
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170937
ATL-10.5
10.5
280
230
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170946
ATL-11.0
11.0
280
230
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170955
ATL-12.0
12.0
280
230
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44170657
AT-5.5
5.5
115
60
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
44170709
AT-8.3
8.3
115
60
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
44170718
AT-9.0
9
115
60
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
44170727
AT-9.5
9.5
115
60
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
44170736
AT-11.0
11.0
115
60
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
44170745
AT-11.5
11.5
115
60
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
44170754
AT-12.3
12.3
120
65
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
44170779
AT-13.0
13.0
120
65
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
44170788
AT-13.5
13.5
120
65
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
44170797
AT-14.0
14.0
120
65
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
44170806
AT-14.7
14.7
120
65
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
44170815
AT-15.0
15.0
120
65
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
44170833
AT-16.7
16.7
130
75
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
44170849
AT-17.5
17.5
130
75
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
44170858
AT-18.5
18.5
130
75
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
44170867
AT-19.0
19.0
160
110
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
44170876
AT-19.5
19.5
160
110
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
44170885
AT-19.7
19.7
160
110
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
44170894
AT-20.0
20.0
160
110
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
44170903
AT-20.5
20.5
160
110
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
44170919
AT-21.0
21.0
160
110
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
44170964
ATL-12.5
12.5
280
230
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
44170973
ATL-12.7
12.7
280
230
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
44170989
ATL-13.0
13.0
280
230
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
44170998
ATL-13.5
13.5
280
230
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
44171007
ATL-14.3
14.3
280
230
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
44171016
ATL-14.5
14.5
280
230
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
44171025
ATL-16.0
16.0
280
230
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
44171034
ATL-17.5
17.5
280
230
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
44171043
ATL-19.0
19.0
280
230
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
44171059
ATL-20.0
20.0
280
230
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
44171068
ATL-21.5
21.5
280
230
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
44171077
ATL-22.0
22.0
280
230
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください