曜日別特売

U型パッキン透明2.4Mカット

U型パッキン透明2.4Mカット - 光U型パッキン透明2.4Mカット - 光
(1件のレビュー)

U型パッキン透明を2.4Mにカットし、使いやすくした商品

材質PVC長さ(mm)2400幅(mm)5.7厚さ(mm)8.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44172723KVC2-2
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-27
用途: ギア先端部の保護(保管時)
製造業

自転車のチェーンリング(クランクに付く丸いギア板)の保管時に、ギア刃先端部で梱包材が破れるのを防ぐために使用。このサイズで見事にピッタリでした。
自分の51Tチェーンリングの場合60cm使うので、\148円分(税込)です。
あと少し安いとうれしいので、申し訳ないのですが満点★5つは逃しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
700:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする