十川ゴム
導電性ゴムシート(天然)
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質
天然ゴム
幅(mm)
1000
色
黒
硬さ
65
引張強度
変化率:-2%
比重
(-)1.2
引張強度(MPa)
15.1
硬さ(デュロメータA)
62、変化:+4
切断時伸(%)
500、変化率:-20
圧縮永久ひずみ(%)
34(72℃×24h)
耐油性
70℃×72h
体積固有抵抗(Ωcm)
1.0×10
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※アースは必ず取ってください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44171777
E-100
1
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
44171786
E-100
2
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
44171795
E-100
3
2
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
44171804
E-100
4
2
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
44171813
E-100
5
2
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
44171829
E-100
6
2
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
44171838
E-100
7
2
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
44171847
E-100
8
2
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
44171856
E-100
9
2
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
3日以内出荷
44171865
E-100
10
2
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
3日以内出荷
44171874
E-100
1
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
44171883
E-100
2
3
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
44171899
E-100
3
3
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
44171908
E-100
4
3
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
44171917
E-100
5
3
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
44171926
E-100
6
3
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
44171935
E-100
7
3
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
44171944
E-100
8
3
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
44171953
E-100
9
3
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
44171969
E-100
10
3
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長