曜日別特売

カラー導電性ゴムシート

カラー導電性ゴムシート - 十川ゴムカラー導電性ゴムシート - 十川ゴム

塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。

材質表:NBR/PVC、裏:NBR幅(mm)1000仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%緑/黒硬さ75JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015電気抵抗(Ω)1.0×106硬さ(デュロメータA)74耐油性100℃×72h浸漬体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44171978E-30712
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
44171987E-30722
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
44171996E-30732
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
44172005E-30742
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
44172014E-30752
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
44172023E-30762
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
44172039E-30772
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
44172048E-30782
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
44172057E-30792
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
44172066E-307102
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
44172075E-30713
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
44172084E-30723
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
44172093E-30733
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
44172109E-30743
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
44172118E-30753
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
44172127E-30763
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
44172136E-30773
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
44172145E-30783
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
44172154E-30793
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
44172163E-307103
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1367:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする