十川ゴム
耐電性ゴムシート
材質
天然ゴム
幅(mm)
1000
色
黒
硬さ
60
引張強度
変化率:-6%
比重
(-)1.5
引張強度(MPa)
12
硬さ(デュロメータA)
60、変化:+5
切断時伸(%)
550、変化率:-8
圧縮永久ひずみ(%)
32(70℃×24h)
耐油性
70℃×72h
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44172179
D-100
1
3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
44172188
D-100
2
3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
44172197
D-100
3
3
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
44172206
D-100
4
3
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
44172215
D-100
5
3
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
44172224
D-100
6
3
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
44172233
D-100
7
3
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
44172249
D-100
8
3
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
44172258
D-100
9
3
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
44172267
D-100
10
3
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
当日出荷
44172276
D-100
1
5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
44172285
D-100
2
5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
44172294
D-100
3
5
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
44172303
D-100
4
5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
44172319
D-100
5
5
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
44172328
D-100
6
5
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
3日以内出荷
44172337
D-100
7
5
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
44172346
D-100
8
5
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
44172355
D-100
9
5
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
44172364
D-100
10
5
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長