曜日別特売

鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 黒

鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 黒 - 大阪継手バルブ
規格JIS B 2239:2004表面処理鋳放し呼び圧力5K内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4417794668151/2
780
388
427(税込)
8日以内出荷
返品不可
4417795568203/4
840
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417796468251
950
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
4417797368321・1/4
1,180
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417798968401・1/2
1,300
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417799868502
1,470
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417800768652・1/2
2,340
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417801668803
3,270
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44178025681004
3,950
2,088
2,297(税込)
4日以内出荷
返品不可
44178034681255
5,100
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
44178043681506
6,630
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
44178059682008
11,260
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする