大阪継手バルブ
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白
規格
JIS B 2239:2004
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び圧力
5K
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44178068
70
15
1/2
80
12
4
¥
980
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
44178077
70
20
3/4
85
12
4
¥
1,090
¥
528
¥
581
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44178086
70
25
1
95
12
4
¥
1,320
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44178095
70
32
1・1/4
115
15
4
¥
1,650
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44178104
70
40
1・1/2
120
15
4
¥
1,720
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
44178113
70
50
2
130
15
4
¥
2,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
44178129
70
65
2・1/2
155
15
4
¥
3,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44178138
70
80
3
180
19
4
¥
4,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
44178147
70
100
4
200
19
8
¥
5,320
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44178156
70
125
5
235
19
8
¥
7,100
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44178165
70
150
6
265
19
8
¥
9,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44178174
70
200
8
320
23
8
¥
17,520
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材