大阪継手バルブ
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 黒
規格
JIS B 2239:2004
表面処理
鋳放し
呼び圧力
10K
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
8
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44178305
67
15
1/2
¥
970
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44178314
67
20
3/4
¥
1,050
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44178323
67
25
1
¥
1,540
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44178339
67
32
1・1/4
¥
1,790
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44178348
67
40
1・1/2
¥
1,930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44178357
67
50
2
¥
2,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44178366
67
65
2・1/2
¥
3,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44178375
67
80
3
¥
3,620
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
44178384
67
100
4
¥
4,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44178393
67
125
5
¥
6,860
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44178409
67
150
6
¥
8,760
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44178418
67
200
8
¥
15,030
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材