曜日別特売

鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白

鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白 - 大阪継手バルブ
規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4417842769151/295154
1,300
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
4417843669203/4100154
1,420
679
747(税込)
当日出荷
4417844569251125194
2,020
969
1,066(税込)
当日出荷
4417845469321・1/4135194
2,480
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417846369401・1/2140194
2,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
4417847969502155194
3,410
1,798
1,978(税込)
当日出荷
4417848869652・1/2175194
4,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
4417849769803185198
5,320
2,598
2,858(税込)
当日出荷
44178506691004210198
6,390
3,298
3,628(税込)
当日出荷
44178515691255250238
9,550
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
44178524691506280238
12,420
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
441785336920083302312
21,910
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする