上水フランジ JIS FC200 コート

上水フランジ JIS FC200 コート - 大阪継手バルブ
材質FC200規格JIS B0203表面処理エポキシコート内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44178804123502184194
8,460
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
44178813123652・1/2198194
8,520
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
44178829123803211194
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
441788381231004238194
12,220
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
441788471231255263196
19,220
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
441788561231506290196
21,550
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
441788651232008342198
38,110
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする