曜日別特売

異径上水フランジ JIS FC200 白

異径上水フランジ JIS FC200 白 - 大阪継手バルブ
材質FC200形状異径上水フランジ規格JIS FC200表面処理溶融亜鉛メッキ内容量1個
全45種類を絞り込む
呼び径(A)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4417947723(白)80×15
8,140
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417948623(白)80×20
8,140
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417949523(白)80×25
8,140
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417950423(白)80×32
8,140
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417951323(白)80×40
7,720
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417952923(白)80×50
7,020
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417953823(白)80×65
9,760
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417954723(白)100×15
9,410
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
4417955623(白)100×20
9,410
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417956523(白)100×25
9,410
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417957423(白)100×32
9,410
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417958323(白)100×40
9,410
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417959923(白)100×50
8,940
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417960823(白)100×65
11,270
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417961723(白)100×80
8,460
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417962623(白)125×15
14,460
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417963523(白)125×20
14,460
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417964423(白)125×25
14,460
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417965323(白)125×32
15,190
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417966923(白)125×40
15,190
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417967823(白)125×50
15,190
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417968723(白)125×65
15,950
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417969623(白)125×80
15,950
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417970523(白)125×100
15,950
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417971423(白)150×15
19,330
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417972323(白)150×20
19,330
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417973923(白)150×25
19,330
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417974823(白)150×32
19,330
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417975723(白)150×40
16,720
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417976623(白)150×50
20,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417977523(白)150×65
20,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417978423(白)150×80
17,520
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417979323(白)150×100
18,410
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
4417980923(白)150×125
18,410
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417981823(白)200×15
32,530
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417982723(白)200×20
32,530
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417983623(白)200×25
32,530
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417984523(白)200×32
32,530
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417985423(白)200×40
32,530
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417986323(白)200×50
33,870
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417987923(白)200×65
33,870
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417988823(白)200×80
33,870
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417989723(白)200×100
35,480
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417990623(白)200×125
35,480
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417991523(白)200×150
35,480
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする