曜日別特売

鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白

鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白 - 大阪継手バルブ
材質FC200形状ねじ込み形ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理溶融亜鉛メッキ接続ねじ込み形内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4418049358151/2
550
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
4418050958203/4
600
539
593(税込)
当日出荷
4418051858251
780
719
791(税込)
当日出荷
4418052758321・1/4
870
789
868(税込)
当日出荷
4418053658401・1/2
1,010
919
1,011(税込)
当日出荷
4418054558502
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4418055458652・1/2
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
4418056358803
2,780
2,498
2,748(税込)
当日出荷
44180579581004
3,960
3,598
3,958(税込)
当日出荷
44180588581255
9,620
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
44180597581506
10,680
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
44180606582008
33,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする