大阪継手バルブ
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 10Kフランジ型 白
材質
FC200
表面処理
溶融亜鉛メッキ
接続
フランジ形
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44180676
118
65
2・1/2
¥
10,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44180685
118
80
3
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44180694
118
100
4
¥
18,160
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44180703
118
125
5
¥
24,990
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材