曜日別特売

動力分電盤下部スペース付

動力分電盤下部スペース付 - 内外電機
横(mm)500種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全110種類を絞り込む
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
110種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44197196TPKE0504WA100012042ELCB3P50A
128,700
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197205TPKE0504WB110012042ELCB3P50A
134,100
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197214TPKE0504WC120012042ELCB3P50A
139,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197223TPKE0506WA100012060ELCB3P50A
141,500
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197239TPKE0506WB110012060ELCB3P50A
146,700
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197248TPKE0506WC120012060ELCB3P50A
152,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197257TPKE0508WA110012080ELCB3P50A
157,400
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197266TPKE0508WB120012080ELCB3P50A
162,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197275TPKE0508WC130012080ELCB3P50A
168,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197284TPKE0510WA1200120100ELCB3P50A
175,300
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197293TPKE0510WB1300120100ELCB3P50A
180,200
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197309TPKE0510WC1400160100ELCB3P50A
185,700
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197318TPKE0512WA1300120122ELCB3P50A
192,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197327TPKE0512WB1400160122ELCB3P50A
197,100
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197336TPKE0512WC1500160122ELCB3P50A
202,600
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197345TPKE0514WA1300120140ELCB3P50A
204,800
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197354TPKE0514WB1400160140ELCB3P50A
209,700
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197363TPKE0514WC1500160140ELCB3P50A
215,400
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197379TPKE1004WA110012042ELCB3P100A
149,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197388TPKE1004WB120012042ELCB3P100A
155,300
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197397TPKE1004WC130012042ELCB3P100A
161,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197406TPKE1006WA110012060ELCB3P100A
162,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197415TPKE1006WB120012060ELCB3P100A
167,900
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197424TPKE1006WC130012060ELCB3P100A
174,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197433TPKE1008WA120012080ELCB3P100A
179,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197449TPKE1008WB130012080ELCB3P100A
184,600
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197458TPKE1008WC140016080ELCB3P100A
191,100
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197467TPKE1010WA1300120100ELCB3P100A
196,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197476TPKE1010WB1400160100ELCB3P100A
201,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197485TPKE1010WC1500160100ELCB3P100A
207,900
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197494TPKE1012WA1400160122ELCB3P100A
210,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197503TPKE1012WB1500160122ELCB3P100A
215,700
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197519TPKE1012WC1600160122ELCB3P100A
222,100
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197528TPKE1014WA1400160140ELCB3P100A
223,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197537TPKE1014WB1500160140ELCB3P100A
228,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197546TPKE1014WC1600160140ELCB3P100A
234,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197555TPKE1016WA1500160160ELCB3P100A
240,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197564TPKE1016WB1600160160ELCB3P100A
245,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197573TPKE1016WC1700160160ELCB3P100A
251,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197589TPKE1018WA1600160180ELCB3P100A
258,600
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197598TPKE1018WB1700160180ELCB3P100A
262,700
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197607TPKE1018WC1800160180ELCB3P100A
269,300
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197616TPKE1504WA110012042ELCB3P150A
160,400
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197625TPKE1504WB120012042ELCB3P150A
165,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197634TPKE1504WC130012042ELCB3P150A
172,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197643TPKE1506WA110012060ELCB3P150A
173,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197659TPKE1506WB120012060ELCB3P150A
178,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197668TPKE1506WC130012060ELCB3P150A
184,600
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197677TPKE1508WA120012080ELCB3P150A
189,900
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44197686TPKE1508WB130012080ELCB3P150A
195,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする