曜日別特売

動力分電盤下部スペース付

動力分電盤下部スペース付 - 内外電機
横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44199393TPQE2010WA-A1500102漏電遮断器ELCB3P200A
295,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199409TPQE2010WB-A1600102漏電遮断器ELCB3P200A
300,700
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199418TPQE2010WC-A1700102漏電遮断器ELCB3P200A
311,400
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199427TPQE2012WA-A1500120漏電遮断器ELCB3P200A
317,800
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199436TPQE2012WB-A1600120漏電遮断器ELCB3P200A
323,400
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199445TPQE2012WC-A1700120漏電遮断器ELCB3P200A
334,400
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199454TPQE2018WA-A1800182漏電遮断器ELCB3P200A
367,800
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199463TPQE2020WA-A1800200漏電遮断器ELCB3P200A
380,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199479TPQE2510WA-A1500102漏電遮断器ELCB3P250A
299,100
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199488TPQE2510WB-A1600102漏電遮断器ELCB3P250A
304,800
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199497TPQE2510WC-A1700102漏電遮断器ELCB3P250A
315,500
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199506TPQE2512WA-A1500120漏電遮断器ELCB3P250A
322,200
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199515TPQE2512WB-A1600120漏電遮断器ELCB3P250A
327,600
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199524TPQE2512WC-A1700120漏電遮断器ELCB3P250A
338,300
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199533TPQE2518WA-A1800182漏電遮断器ELCB3P250A
371,800
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199549TPQE2520WA-A1800200漏電遮断器ELCB3P250A
384,200
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199558TPQM2010WA-A1500102配線用遮断器MCCB3P200A
272,300
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199567TPQM2010WB-A1600102配線用遮断器MCCB3P200A
278,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44199576TPQM2010WC-A1700102配線用遮断器MCCB3P200A
285,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199585TPQM2012WA-A1500120配線用遮断器MCCB3P200A
299,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199594TPQM2012WB-A1600120配線用遮断器MCCB3P200A
305,600
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44199603TPQM2012WC-A1700120配線用遮断器MCCB3P200A
312,600
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199619TPQM2018WA-A1800182配線用遮断器MCCB3P200A
345,600
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199628TPQM2020WA-A1800200配線用遮断器MCCB3P200A
358,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199637TPQM2510WA-A1500102配線用遮断器MCCB3P250A
276,700
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199646TPQM2510WB-A1600102配線用遮断器MCCB3P250A
282,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199655TPQM2510WC-A1700102配線用遮断器MCCB3P250A
289,800
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199664TPQM2512WA-A1500120配線用遮断器MCCB3P250A
303,800
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199673TPQM2512WB-A1600120配線用遮断器MCCB3P250A
309,600
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199689TPQM2512WC-A1700120配線用遮断器MCCB3P250A
316,700
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199698TPQM2518WA-A1800182配線用遮断器MCCB3P250A
349,900
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199707TPQM2520WA-A1800200配線用遮断器MCCB3P250A
362,200
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする