曜日別特売

動力分電盤横スペース付

動力分電盤横スペース付 - 内外電機
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全27種類を絞り込む
縦(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44201369TPKE0504WR70042ELCB3P50A
133,500
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44201378TPKE0506WR70060ELCB3P50A
146,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44201387TPKE0508WR80080ELCB3P50A
162,700
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44201396TPKE0510WR900100ELCB3P50A
179,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44201405TPKE0512WR1000122ELCB3P50A
196,900
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44201414TPKE0514WR1000140ELCB3P50A
209,900
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44201423TPKE1004WR80042ELCB3P100A
152,200
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44201439TPKE1006WR80060ELCB3P100A
165,100
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44201448TPKE1008WR90080ELCB3P100A
183,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44201457TPKE1010WR1000100ELCB3P100A
200,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44201466TPKE1012WR1100122ELCB3P100A
216,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44201475TPKE1014WR1100140ELCB3P100A
228,900
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44201484TPKE1016WR1200160ELCB3P100A
245,200
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44201493TPKE2004WR100042ELCB3P200A
259,800
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44201509TPKE2006WR100060ELCB3P200A
272,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44201518TPKE2008WR110080ELCB3P200A
288,900
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44201527TPKE2010WR-A1200102ELCB3P200A
306,100
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44201536TPKE2012WR-A1200120ELCB3P200A
323,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44201545TPKE2014WR1300140ELCB3P200A
335,700
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44201554TPKE2016WR1400160ELCB3P200A
352,800
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44201563TPKE2504WR100042ELCB3P250A
264,300
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44201579TPKE2506WR100060ELCB3P250A
276,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44201588TPKE2508WR110080ELCB3P250A
293,200
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44201597TPKE2510WR-A1200102ELCB3P250A
310,100
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44201606TPKE2512WR-A1200120ELCB3P250A
327,100
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44201615TPKE2514WR1300140ELCB3P250A
340,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44201624TPKE2516WR1400160ELCB3P250A
357,100
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする