曜日別特売

開閉器盤屋外用

開閉器盤屋外用 - 内外電機
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44218345TSEZ0301YB-A365300160
58,700
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218354TSEZ0302YB-A415400160
85,300
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218363TSEZ0303YB-A415600200
113,900
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218379TSEZ0501YB-A365300160
67,100
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218388TSEZ0502YB-A415400160
102,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218397TSEZ0503YB-A415600200
138,400
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218406TSEZ0601YB-A365300160
67,100
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218415TSEZ0602YB-A415400160
102,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218424TSEZ0603YB-A415600200
138,400
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218433TSEZ0701YB-A465300200
74,100
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218449TSEZ0702YB-A515500200
119,400
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218458TSEZ0703YB-A515600200
168,900
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218467TSEZ1001YB-A465300200
77,400
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218476TSEZ1002YB-A515500200
127,200
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218485TSEZ1003YB-A515600200
175,100
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218494TSEZ1201YB-A465300200
94,100
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218503TSEZ1202YB-A515500200
157,300
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218519TSEZ1203YB-A515600200
221,900
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218528TSEZ1501YB-A465300200
104,100
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218537TSEZ1502YB-A515500200
176,900
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218546TSEZ1503YB-A515600200
251,600
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218555TSEZ2201YB-A615400200
136,800
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218564TSEZ2202YB-A615500200
185,700
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218573TSEZ2203YB-A615700200
255,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218589TSEZ2501YB-A615400200
143,100
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218598TSEZ2502YB-A615500200
198,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218607TSEZ2503YB-A615700200
274,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44218616TSEZ4001YB-A915500200
201,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする