【オーダー】開閉器盤

【オーダー】開閉器盤 - 内外電機
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全28種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44219325TSEZ0301BA350300120
41,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219334TSEZ0302BA400400120
70,300
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219343TSEZ0303BA400600140
97,200
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219359TSEZ0501BA350300120
48,900
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219368TSEZ0502BA400400120
86,200
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219377TSEZ0503BA400600140
121,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219386TSEZ0601BA350300120
48,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219395TSEZ0602BA400400120
86,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219404TSEZ0603BA400600140
121,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219413TSEZ0701BA450300140
60,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219429TSEZ0702BA500500140
103,400
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219438TSEZ0703BA500600140
155,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219447TSEZ1001BA450300140
63,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219456TSEZ1002BA500500140
113,100
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219465TSEZ1003BA500600140
161,300
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219474TSEZ1201BA450300140
78,900
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219483TSEZ1202BA500500140
143,900
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219499TSEZ1203BA500600140
206,700
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219508TSEZ1501BA450300140
88,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219517TSEZ1502BA500500140
163,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219526TSEZ1503BA500600140
235,700
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219535TSEZ2201BA600400160
120,600
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219544TSEZ2202BA600500160
170,900
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219553TSEZ2203BA600700160
243,700
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219569TSEZ2501BA600400160
126,500
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219578TSEZ2502BA600500160
183,100
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219587TSEZ2503BA600700160
262,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219596TSEZ4001BA900500200
193,100
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする