内外電機
開閉器盤
種類
標準分電盤
主幹ブレーカ種類
漏電遮断器
内容量
1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44219605
TSME0302BA
400
600
140
¥
106,900
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219614
TSME0702BA
500
600
140
¥
140,200
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219623
TSME1002BA
600
700
160
¥
182,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400