曜日別特売

開閉器盤

開閉器盤 - 内外電機
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44219666TSMZ0301BA350300120
30,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219675TSMZ0302BA400400120
46,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219684TSMZ0303BA400600140
63,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219693TSMZ0501BA350300120
32,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219709TSMZ0502BA400400120
50,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219718TSMZ0503BA400600140
65,300
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219727TSMZ0601BA350300120
35,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219736TSMZ0602BA400400120
58,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219745TSMZ0603BA400600140
84,300
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219754TSMZ0701BA450300140
39,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219763TSMZ0702BA500500140
62,100
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219779TSMZ0703BA500600140
88,400
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219788TSMZ1001BA450300140
44,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219806TSMZ1003BA500600140
95,600
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219815TSMZ1201BA450300140
52,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219824TSMZ1202BA500500140
87,100
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219833TSMZ1203BA500600140
122,800
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219849TSMZ1501BA450300140
60,700
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219858TSMZ1502BA500500140
103,900
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219867TSMZ1503BA500600140
148,500
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219876TSMZ2201BA600400160
86,400
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219885TSMZ2202BA600500160
147,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219894TSMZ2203BA600700160
211,100
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219903TSMZ2501BA600400160
96,700
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219919TSMZ2502BA600500160
167,800
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219928TSMZ2503BA600700160
242,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219937TSMZ4001BA900500200
159,800
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44219797TSMZ1002BA500500140
60,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする