内外電機
プラグイン漏電ブレーカ
定格電流(A)
20
定格感度電流(mA)
30
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格遮断容量(kA)
定格電圧(V)
極数・素子数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44237498
BV-C1APNT-20A
5(AC100)
AC100
2P1E
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237489
BV-C1APNR-20A
5(AC100)
AC100
2P1E
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237507
BV-C2AP-20A
5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
AC100-200
2P2E
¥
5,670
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400