曜日別特売

テナント用動力分電盤下部スペース付

テナント用動力分電盤下部スペース付 - 内外電機
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全30種類を絞り込む
縦(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44237568TPKE0504TM120042漏電遮断器ELCB3P50A
150,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237577TPKE0506TM120060漏電遮断器ELCB3P50A
162,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237586TPKE0508TM130082漏電遮断器ELCB3P50A
179,400
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237595TPKE0510TM1300100漏電遮断器ELCB3P50A
191,600
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237604TPKE0512TM1400120漏電遮断器ELCB3P50A
215,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237613TPKE1004TM120042漏電遮断器ELCB3P100A
176,200
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237629TPKE1006TM120060漏電遮断器ELCB3P100A
189,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237638TPKE1008TM130080漏電遮断器ELCB3P100A
206,300
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237647TPKE1010TM1400102漏電遮断器ELCB3P100A
226,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237656TPKE1012TM1400120漏電遮断器ELCB3P100A
239,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237665TPKE1504TM120042漏電遮断器ELCB3P150A
183,900
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237674TPKE1506TM120060漏電遮断器ELCB3P150A
196,100
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237683TPKE1508TM130080漏電遮断器ELCB3P150A
212,700
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237699TPKE1510TM1400102漏電遮断器ELCB3P150A
232,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237708TPKE1512TM1400120漏電遮断器ELCB3P150A
244,800
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237717TPKM0504TM120042配線用遮断器MCCB3P50A
141,300
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237726TPKM0506TM120060配線用遮断器MCCB3P50A
153,800
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237735TPKM0508TM130082配線用遮断器MCCB3P50A
170,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237744TPKM0510TM1300100配線用遮断器MCCB3P50A
183,100
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237753TPKM0512TM1400120配線用遮断器MCCB3P50A
207,100
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237769TPKM1004TM120042配線用遮断器MCCB3P100A
159,900
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237778TPKM1006TM120060配線用遮断器MCCB3P100A
173,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237787TPKM1008TM130080配線用遮断器MCCB3P100A
190,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237796TPKM1010TM1400102配線用遮断器MCCB3P100A
210,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237805TPKM1012TM1400120配線用遮断器MCCB3P100A
222,700
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237814TPKM1504TM120042配線用遮断器MCCB3P150A
171,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237823TPKM1506TM120060配線用遮断器MCCB3P150A
183,700
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237839TPKM1508TM130080配線用遮断器MCCB3P150A
200,700
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237848TPKM1510TM1400102配線用遮断器MCCB3P150A
220,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44237857TPKM1512TM1400120配線用遮断器MCCB3P150A
233,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする