曜日別特売

S形電灯分電盤非常回路2回路付

S形電灯分電盤非常回路2回路付 - 内外電機
横(mm)500種別非常回路:コンパクトブレーカ容量非常回路:CMCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全126種類を絞り込む
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
126種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
主幹ブレーカ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44253589TLCE0506BE60012064漏電遮断器
99,700
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44253598TLCE0508BE60012082漏電遮断器
104,000
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44253607TLCE0510BE600120100漏電遮断器
108,400
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253616TLCE0512BE700120126漏電遮断器
115,400
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253625TLCE0514BE700120144漏電遮断器
119,700
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253634TLCE0516BE700120162漏電遮断器
124,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253643TLCE0518BE700120180漏電遮断器
128,100
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253659TLCE0520BE800120206漏電遮断器
140,300
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253668TLCE0522BE800120224漏電遮断器
144,700
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253677TLCE0524BE800120242漏電遮断器
148,900
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253686TLCE0526BE800120260漏電遮断器
153,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253695TLCE0528BE900120286漏電遮断器
162,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253704TLCE0530BE900120304漏電遮断器
166,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253713TLCE0532BE900120322漏電遮断器
170,600
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253729TLCE0534BE900120340漏電遮断器
174,900
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253738TLCE1014BE800120144漏電遮断器
166,100
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253747TLCE1016BE800120162漏電遮断器
169,600
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253756TLCE1018BE800120180漏電遮断器
174,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253765TLCE1020BE900120206漏電遮断器
182,400
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253774TLCE1022BE900120224漏電遮断器
186,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253783TLCE1024BE900120242漏電遮断器
187,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253799TLCE1026BE900120260漏電遮断器
195,100
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253808TLCE1028BE1000120286漏電遮断器
199,400
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253817TLCE1030BE1000120304漏電遮断器
211,400
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253826TLCE1032BE1000120322漏電遮断器
215,700
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44253835TLCE1034BE1000120340漏電遮断器
220,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44253844TLCE1036BE1100120366漏電遮断器
220,800
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44253853TLCE1038BE1100120384漏電遮断器
233,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44253869TLCE1040BE1100120402漏電遮断器
237,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44253878TLCE1042BE1100120420漏電遮断器
242,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44253887TLCE1044BE1200120446漏電遮断器
247,400
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44253896TLCE1046BE1200120464漏電遮断器
254,800
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253905TLCE1048BE1200120482漏電遮断器
259,100
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253914TLCE1050BE1200120500漏電遮断器
263,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253923TLCE1514BE800120144漏電遮断器
176,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253939TLCE1516BE800120162漏電遮断器
181,700
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253948TLCE1518BE800120180漏電遮断器
184,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253957TLCE1520BE900120206漏電遮断器
192,400
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253966TLCE1522BE900120224漏電遮断器
196,700
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253975TLCE1524BE900120242漏電遮断器
202,900
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253984TLCE1526BE900120260漏電遮断器
205,300
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44253993TLCE1528BE1000120286漏電遮断器
213,600
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44254009TLCE1530BE1000120304漏電遮断器
221,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44254018TLCE1532BE1000120322漏電遮断器
225,600
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44254027TLCE1534BE1000120340漏電遮断器
230,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44254036TLCE1536BE1100120366漏電遮断器
236,900
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44254045TLCE1538BE1100120384漏電遮断器
243,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44254054TLCE1540BE1100120402漏電遮断器
247,800
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44254063TLCE1542BE1100120420漏電遮断器
252,100
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44254079TLCE1544BE1200120446漏電遮断器
263,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする