曜日別特売

S形電灯分電盤動力回路付

S形電灯分電盤動力回路付 - 内外電機
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P30A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全78種類を絞り込む
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
78種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44254849TLCE0510PA100012010漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50A/(動力)ELCB3P50A
173,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44254858TLCE0518PA110012018漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50A/(動力)ELCB3P50A
192,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44254867TLCE0518PB120012018漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50A/(動力)ELCB3P50A
220,100
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44254876TLCE0526PA120012026漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50A/(動力)ELCB3P50A
216,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44254885TLCE0526PB130012026漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50A/(動力)ELCB3P50A
244,700
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44254894TLCE0534PA130012034漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50A/(動力)ELCB3P50A
238,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44254903TLCE0534PB140016034漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50A/(動力)ELCB3P50A
266,100
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44254919TLCE1018PA120012018漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100A/(動力)ELCB3P100A
240,700
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44254928TLCE1018PB130012018漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100A/(動力)ELCB3P100A
268,500
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44254937TLCE1026PA130012026漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100A/(動力)ELCB3P100A
260,800
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44254946TLCE1026PB140016026漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100A/(動力)ELCB3P100A
288,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44254955TLCE1034PA140016034漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100A/(動力)ELCB3P100A
285,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44254964TLCE1034PB150016034漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100A/(動力)ELCB3P100A
312,900
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44254973TLCE1042PA150016042漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100A/(動力)ELCB3P100A
306,700
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44254989TLCE1042PB160016042漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100A/(動力)ELCB3P100A
334,500
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44254998TLCE1050PA160016050漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100A/(動力)ELCB3P100A
327,500
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255007TLCE1050PB170016050漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100A/(動力)ELCB3P100A
355,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255016TLCE1518PA120012018漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150A/(動力)ELCB3P150A
250,800
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255025TLCE1518PB130012018漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150A/(動力)ELCB3P150A
278,300
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255034TLCE1526PA130012026漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150A/(動力)ELCB3P150A
271,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255043TLCE1526PB140016026漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150A/(動力)ELCB3P150A
298,700
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255059TLCE1534PA140016034漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150A/(動力)ELCB3P150A
295,200
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255068TLCE1534PB150016034漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150A/(動力)ELCB3P150A
322,800
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255077TLCE1542PA150016042漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150A/(動力)ELCB3P150A
316,900
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255086TLCE1542PB160016042漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150A/(動力)ELCB3P150A
344,900
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255095TLCE1550PA160016050漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150A/(動力)ELCB3P150A
337,500
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255104TLCE1550PB170016050漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150A/(動力)ELCB3P150A
365,700
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255113TLCE2020PA150016020漏電遮断器(電灯)N-ELB3P200A/(動力)ELCB3P200A
328,100
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255129TLCE2020PB160016020漏電遮断器(電灯)N-ELB3P200A/(動力)ELCB3P200A
355,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255138TLCE2028PA160016028漏電遮断器(電灯)N-ELB3P200A/(動力)ELCB3P200A
352,700
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255147TLCE2028PB170016028漏電遮断器(電灯)N-ELB3P200A/(動力)ELCB3P200A
380,600
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255156TLCE2036PA170016036漏電遮断器(電灯)N-ELB3P200A/(動力)ELCB3P200A
371,200
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255165TLCE2036PB180016036漏電遮断器(電灯)N-ELB3P200A/(動力)ELCB3P200A
398,800
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255174TLCE2520PA150016020漏電遮断器(電灯)N-ELB3P250A/(動力)ELCB3P250A
332,200
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255183TLCE2520PB160016020漏電遮断器(電灯)N-ELB3P250A/(動力)ELCB3P250A
359,800
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255199TLCE2528PA160016028漏電遮断器(電灯)N-ELB3P250A/(動力)ELCB3P250A
356,900
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255208TLCE2528PB170016028漏電遮断器(電灯)N-ELB3P250A/(動力)ELCB3P250A
384,800
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255217TLCE2536PA170016036漏電遮断器(電灯)N-ELB3P250A/(動力)ELCB3P250A
375,300
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255226TLCE2536PB180016036漏電遮断器(電灯)N-ELB3P250A/(動力)ELCB3P250A
403,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255235TLCM0510PA100012010配線用遮断器(電灯)N-MCB3P50A/(動力)MCCB3P50A
168,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255244TLCM0518PA110012018配線用遮断器(電灯)N-MCB3P50A/(動力)MCCB3P50A
188,600
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44255253TLCM0518PB120012018配線用遮断器(電灯)N-MCB3P50A/(動力)MCCB3P50A
216,600
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255269TLCM0526PA120012026配線用遮断器(電灯)N-MCB3P50A/(動力)MCCB3P50A
213,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255278TLCM0526PB130012026配線用遮断器(電灯)N-MCB3P50A/(動力)MCCB3P50A
241,700
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255287TLCM0534PA130012034配線用遮断器(電灯)N-MCB3P50A/(動力)MCCB3P50A
235,300
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255296TLCM0534PB140016034配線用遮断器(電灯)N-MCB3P50A/(動力)MCCB3P50A
263,500
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255305TLCM1018PA120012018配線用遮断器(電灯)N-MCB3P100A/(動力)MCCB3P100A
227,900
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255314TLCM1018PB130012018配線用遮断器(電灯)N-MCB3P100A/(動力)MCCB3P100A
256,200
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255323TLCM1026PA130012026配線用遮断器(電灯)N-MCB3P100A/(動力)MCCB3P100A
248,400
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44255339TLCM1026PB140016026配線用遮断器(電灯)N-MCB3P100A/(動力)MCCB3P100A
276,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする