曜日別特売

S形電灯分電盤下部スペース付

S形電灯分電盤下部スペース付 - 内外電機
横(mm)500種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全42種類を絞り込む
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44260187TLCE0510WA90012010N-ELB3P50A
107,200
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44260196TLCE0510WB100012010N-ELB3P50A
112,500
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44260205TLCE0510WC110012010N-ELB3P50A
117,800
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260214TLCE0518WA100012018N-ELB3P50A
126,900
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260223TLCE0518WB110012018N-ELB3P50A
131,900
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260239TLCE0518WC120012018N-ELB3P50A
137,500
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260248TLCE0526WA110012026N-ELB3P50A
151,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260257TLCE0526WB120012026N-ELB3P50A
156,500
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260266TLCE0526WC130012026N-ELB3P50A
162,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260275TLCE0534WA120012034N-ELB3P50A
172,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260284TLCE0534WB130012034N-ELB3P50A
178,400
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260293TLCE0534WC140016034N-ELB3P50A
183,700
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260309TLCE1018WA110012018N-ELB3P100A
173,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260318TLCE1018WB120012018N-ELB3P100A
178,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260327TLCE1018WC130012018N-ELB3P100A
184,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260336TLCE1026WA120012026N-ELB3P100A
194,100
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260345TLCE1026WB130012026N-ELB3P100A
199,100
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260354TLCE1026WC140016026N-ELB3P100A
204,900
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260363TLCE1034WA130012034N-ELB3P100A
218,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260379TLCE1034WB140016034N-ELB3P100A
223,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260388TLCE1034WC150016034N-ELB3P100A
229,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260397TLCE1042WA140016042N-ELB3P100A
240,300
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260406TLCE1042WB150016042N-ELB3P100A
245,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260415TLCE1042WC160016042N-ELB3P100A
251,400
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260424TLCE1050WA150016050N-ELB3P100A
261,300
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260433TLCE1050WB160016050N-ELB3P100A
266,600
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260449TLCE1050WC170016050N-ELB3P100A
272,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260458TLCE1518WA110012018N-ELB3P150A
183,900
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260467TLCE1518WB120012018N-ELB3P150A
189,100
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260476TLCE1518WC130012018N-ELB3P150A
194,700
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260485TLCE1526WA120012026N-ELB3P150A
203,900
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260494TLCE1526WB130012026N-ELB3P150A
209,300
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260503TLCE1526WC140016026N-ELB3P150A
215,100
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260519TLCE1534WA130012034N-ELB3P150A
228,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260528TLCE1534WB140016034N-ELB3P150A
233,700
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260537TLCE1534WC150016034N-ELB3P150A
239,800
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260546TLCE1542WA140016042N-ELB3P150A
250,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260555TLCE1542WB150016042N-ELB3P150A
255,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260564TLCE1542WC160016042N-ELB3P150A
261,600
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260573TLCE1550WA150016050N-ELB3P150A
271,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260589TLCE1550WB160016050N-ELB3P150A
276,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44260598TLCE1550WC170016050N-ELB3P150A
282,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする