曜日別特売

S形電灯分電盤屋外用

S形電灯分電盤屋外用 - 内外電機
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全40種類を絞り込む
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
40種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44261623TLCE0510YB61516010漏電遮断器N-ELB3P50A
114,900
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44261639TLCE0518YB71516018漏電遮断器N-ELB3P50A
135,500
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44261648TLCE0526YB81516026漏電遮断器N-ELB3P50A
161,200
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261657TLCE0534YB91516034漏電遮断器N-ELB3P50A
183,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261666TLCE1018YB81516018漏電遮断器N-ELB3P100A
184,900
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261675TLCE1026YB91516026漏電遮断器N-ELB3P100A
202,600
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261684TLCE1034YB101516034漏電遮断器N-ELB3P100A
226,300
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261693TLCE1042YB111516042漏電遮断器N-ELB3P100A
251,800
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261709TLCE1518YB81516018漏電遮断器N-ELB3P150A
198,300
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261718TLCE1526YB91516026漏電遮断器N-ELB3P150A
219,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261727TLCE1534YB101516034漏電遮断器N-ELB3P150A
240,900
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261736TLCE1542YB111516042漏電遮断器N-ELB3P150A
266,400
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261745TLCE2020YB101520020漏電遮断器N-ELB3P200A
283,400
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261754TLCE2028YB111520028漏電遮断器N-ELB3P200A
303,100
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44261763TLCE2036YB121520036漏電遮断器N-ELB3P200A
324,700
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261779TLCE2044YB131520044漏電遮断器N-ELB3P200A
344,500
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261788TLCE2520YB101520020漏電遮断器N-ELB3P250A
286,800
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261797TLCE2528YB111520028漏電遮断器N-ELB3P250A
308,400
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44261806TLCE2536YB121520036漏電遮断器N-ELB3P250A
328,100
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261815TLCE2544YB131520044漏電遮断器N-ELB3P250A
348,100
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44261824TLCM0510YB61516010配線用遮断器N-MCB3P50A
108,700
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44261833TLCM0518YB71516018配線用遮断器N-MCB3P50A
129,500
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44261849TLCM0526YB81516026配線用遮断器N-MCB3P50A
155,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261858TLCM0534YB91516034配線用遮断器N-MCB3P50A
177,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261867TLCM1018YB81516018配線用遮断器N-MCB3P100A
166,200
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261876TLCM1026YB91516026配線用遮断器N-MCB3P100A
187,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261885TLCM1034YB101516034配線用遮断器N-MCB3P100A
212,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261894TLCM1042YB111516042配線用遮断器N-MCB3P100A
238,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261903TLCM1518YB81516018配線用遮断器N-MCB3P150A
180,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261919TLCM1526YB91516026配線用遮断器N-MCB3P150A
201,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261928TLCM1534YB101516034配線用遮断器N-MCB3P150A
224,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261937TLCM1542YB111516042配線用遮断器N-MCB3P150A
250,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261946TLCM2020YB101520020配線用遮断器N-MCB3P200A
260,900
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261955TLCM2028YB111520028配線用遮断器N-MCB3P200A
281,200
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44261964TLCM2036YB121520036配線用遮断器N-MCB3P200A
303,300
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261973TLCM2044YB131520044配線用遮断器N-MCB3P200A
323,600
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261989TLCM2520YB101520020配線用遮断器N-MCB3P250A
265,600
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44261998TLCM2528YB111520028配線用遮断器N-MCB3P250A
287,500
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44262007TLCM2536YB121520036配線用遮断器N-MCB3P250A
307,600
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262016TLCM2544YB131520044配線用遮断器N-MCB3P250A
327,900
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする