曜日別特売

S形電灯分電盤横スペース付

S形電灯分電盤横スペース付 - 内外電機
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全38種類を絞り込む
縦(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
38種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44262025TLCE0518WL70018漏電遮断器N-ELB3P50A
154,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44262034TLCE0526WL80026漏電遮断器N-ELB3P50A
175,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44262043TLCE0534WL90034漏電遮断器N-ELB3P50A
198,800
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262059TLCE1018WL80018漏電遮断器N-ELB3P100A
205,800
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262068TLCE1026WL90026漏電遮断器N-ELB3P100A
238,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262077TLCE1034WL100034漏電遮断器N-ELB3P100A
268,500
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262086TLCE1042WL110042漏電遮断器N-ELB3P100A
289,800
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262095TLCE1518WL80018漏電遮断器N-ELB3P150A
216,600
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262104TLCE1526WL90026漏電遮断器N-ELB3P150A
248,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262113TLCE1534WL100034漏電遮断器N-ELB3P150A
279,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262129TLCE1542WL110042漏電遮断器N-ELB3P150A
300,600
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262138TLCE2020WL100020漏電遮断器N-ELB3P200A
278,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262147TLCE2028WL110028漏電遮断器N-ELB3P200A
297,700
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262156TLCE2036WL120036漏電遮断器N-ELB3P200A
318,600
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262165TLCE2044WL130044漏電遮断器N-ELB3P200A
341,800
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262174TLCE2520WL100020漏電遮断器N-ELB3P250A
281,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262183TLCE2528WL110028漏電遮断器N-ELB3P250A
302,100
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262199TLCE2536WL120036漏電遮断器N-ELB3P250A
322,800
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262208TLCE2544WL130044漏電遮断器N-ELB3P250A
346,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262217TLCM0518WL70018配線用遮断器N-MCB3P50A
138,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262226TLCM0526WL80026配線用遮断器N-MCB3P50A
163,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262235TLCM0534WL90034配線用遮断器N-MCB3P50A
187,300
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262244TLCM1018WL80018配線用遮断器N-MCB3P100A
181,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262253TLCM1026WL90026配線用遮断器N-MCB3P100A
209,300
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262269TLCM1034WL100034配線用遮断器N-MCB3P100A
240,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262278TLCM1042WL110042配線用遮断器N-MCB3P100A
267,500
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262287TLCM1518WL80018配線用遮断器N-MCB3P150A
192,800
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262296TLCM1526WL90026配線用遮断器N-MCB3P150A
220,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262305TLCM1534WL100034配線用遮断器N-MCB3P150A
251,200
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262314TLCM1542WL110042配線用遮断器N-MCB3P150A
278,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262323TLCM2020WL100020配線用遮断器N-MCB3P200A
258,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262339TLCM2028WL110028配線用遮断器N-MCB3P200A
279,300
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262348TLCM2036WL120036配線用遮断器N-MCB3P200A
300,400
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262357TLCM2044WL130044配線用遮断器N-MCB3P200A
324,100
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262366TLCM2520WL100020配線用遮断器N-MCB3P250A
263,300
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262375TLCM2528WL110028配線用遮断器N-MCB3P250A
283,700
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262384TLCM2536WL120036配線用遮断器N-MCB3P250A
304,800
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262393TLCM2544WL130044配線用遮断器N-MCB3P250A
328,600
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする